ツツミ
手動式身長計付デジタル体重計(検定付
精度等級4級。支柱・カーソルともに女性にやさしいスリム設計。脚ゴムに床面に跡が残りにくい非移行性ゴムを採用。身長計の読み取りが左右両側からできます。
測定範囲(cm)
60.0~200.0(0.1単位)
材質
支柱/アルミ、台座/スチール、カーソル/ABS
質量(kg)
約10.5
ひょう量(kg)
200
電源
専用ACアダプタ(付属)、単3乾電池×4コ(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×400×2200
目量(kg)
0.1(0~100)/0.2(100~200)
載台寸法(mm)
309×301
松吉医科器械コード
24-6338-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28906265
WSH-20
¥
96,000
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500