ADE
ADEポータブル身長計
支柱を4つに折りたたんで載台に収納できますので、持ち運びや移動に便利。目盛は左右両側から読み取りができます。上下2ヶ所のディスタンスピースを壁にぴったり寄せることで安定感を補います。
測定範囲(cm)
15.0~210.0
材質
ABS
質量(kg)
2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
348×590×2140
載台寸法(mm)
348×410
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
348×620×130
松吉医科器械コード
24-6009-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28906283
MZ10042
¥
26,400
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください