ADE
ADE乳児用身長計(アルミ製)
スタイリッシュなデザインの乳児用身長計です。軽量で扱いやすいアルミ製。乳児を寝台に移動させることなく、その場で測定できます。
測定範囲(cm)
20.0~100.0(0.2単位)
材質
支柱/アルミ、カーソル/ABS
質量(g)
約700
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
340×1110×140
松吉医科器械コード
23-3000-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28906335
MZ10028-1
¥
16,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください