ADE
ADE乳児用身長計(カーソルタイプ)
カーソル部を溝にセットするだけの軽量で使いやすいスライドタイプ。3つのパーツに分かれ、コンパクトに収納できます。溝の左右に目盛が表示されています。
測定範囲(cm)
10.0~100.0(0.1単位)
材質
ABS
質量(g)
約585
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
280×1260×90
松吉医科器械コード
24-3350-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28906344
MZ10040
¥
28,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください