曜日別特売

ADE乳児用身長計(マットタイプ)

ADE乳児用身長計(マットタイプ) - ADE

マットタイプの乳児用身長計です。クルクルとコンパクトに収納でき、測定時はマットを広げるだけで簡単です。読み取りやすいように目盛が幅広に表示されています。

測定範囲(cm)20.0~100.0(0.5単位)材質ポリ塩化ビニール質量(g)約585寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)280×1260×90折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×90×90松吉医科器械コード23-3002-00内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28906353MZ10027-1
11,400
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする