曜日別特売

乳児用ベッド型身長計

乳児用ベッド型身長計 - タカメディカルサービス乳児用ベッド型身長計 - タカメディカルサービス乳児用ベッド型身長計 - タカメディカルサービス
(1件のレビュー)

清潔感のある新色が追加されました。

測定範囲(cm)0~100.0材質ポリ合板質量(kg)約5寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)270×1050×150内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28906378-ピンク02-3519-01
16,050
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
28906387-ブルー02-3519-02
16,050
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
28906396-ホワイト02-3519-00
16,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28906396
2023-03-04
用途: 保育園での身体計測に
医療・福祉・介護関連業

作りもしっかりしていて、子供が少しくらい動いても安心でした。動きもスムーズで使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする