ツツミ
乳児用ベッド型身長計(ポリ化粧板)
やさしい色合いの乳児用身長計です。シックハウス対応品です。
測定範囲(cm)
10.0~90.0
材質
ポリ化粧板
質量(kg)
約4.3
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
270×1070×170
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28906414
HJ-CY
クリームイエロー
23-6881-03
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
28906423
HJ-MG
ミントグリーン
23-6881-02
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください