明健社
プラスチック角度計(ケース付)
角度目盛は5°単位で両方向から表示されています。【2】は裏面に関節可動域測定法の参考可動域値が表示されています。
付属品
収納ケース
材質
プラスチック
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28906554
SN-406F-1
175
小
24-6343-00
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28906563
SN-406D
330
大
24-6343-01
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください