新和精工
電光投影式視力検査器スタンド式3m
内部照明に電球を使用したベーシックタイプ。投影式により、指示した箇所のみを標示します。本体とコントロールBOXを接続するコードは7mあります。
タイプ
3m用
表示
国際標準ランドルト氏(0.1~2.0)
付属品
スペア球×5
質量(kg)
11(本体4)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
12(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体/350×70×750、スタンド/420×530×1590~2090、コントロールBOX/125×235×85
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:26B3X00023000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28906615
SK-80A-3
斜め入り8方向
¥
190,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28906624
SK-80A-3N
上下左右4方向
¥
190,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500