新和精工
電光投影式視力検査器絵表スタンド式
内部照明に電球を使用したベーシックタイプ。投影式により、指示した箇所のみを標示します。本体とコントロールBOXを接続するコードは7mあります。
タイプ
5m用
表示
絵表
種別
幼児用
付属品
スペア球×5
質量(kg)
11(本体4)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
12(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体/350×70×750、スタンド/420×530×1590~2090、コントロールBOX/125×235×85
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:26B3X00023000001
松吉医科器械コード
19-2330-08
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28906658
SK-80A-5P
¥
190,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500