ツツミ
立位体前屈測定器
マグネットカーソル採用により、動きが滑らかで計測値でピタリと止まります。測定バーと足台は蝶番ピンを差し込むだけでセットできます。
材質
スチール、ポリ化粧版
質量(kg)
約1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×300×620
測定範囲(cm)
-20.0~+38.0(0.1単位)
松吉医科器械コード
24-6345-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28906755
SL2
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100