タイガー医療器
ピンチメーター
手指の筋力を測定します。目盛りは±1%を正確に読み取れるよう精密に調節されています。
質量(g)
約150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
38×46×88
測定範囲(kg)
0~13
松吉医科器械コード
24-5577-00
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28906764
R-364-A
-
¥
98,000
¥
96,980
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
5日以内出荷
11530901
R-364-A【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥
98,000
¥
96,320
¥
76,980
アウトレット
¥
84,678
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください