足指筋力測定器Ⅱ(ベルト付)

足指筋力測定器Ⅱ(ベルト付) - 竹井機器工業
(1件のレビュー)

足指の牽引力(足指筋力)の測定とトレーニングを行うことができます。トレーニングモードでは、自由に設定可能な目標値に対し、足指筋力を6段階のレベルバーで表示します。

付属品足指筋力固定ベルト質量(kg)約4電源単3乾電池×2コ(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×480×110測定範囲(kg)0.5~80.0内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28906789TKK-3364Bアナログ出力付24-6346-00
290,000
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
28906798TKK-3365Bデジタル出力付24-6346-01
162,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28906789
2024-02-22
用途: 時間があれば診察時に使用して、指導の一助にしてみたい。
医療・福祉・介護関連業

説明書が少しわかりにくい?トレーニングの切り替えがまだ不明。物はしっかりしていて良さそう。
届くのがかなり遅れたので残念だった。2/8注文、最初の遅延連絡2/14、到着が2/22。もっと早く連絡すべき。
正常値(男女年齢別)つけて頂けると良いかと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする