曜日別特売

Eホルダー(鼻内視鏡収納ホルダー)

Eホルダー(鼻内視鏡収納ホルダー) - 精研Eホルダー(鼻内視鏡収納ホルダー) - 精研

鼻内視鏡を壁やユニットに掛けた状態で保管できるホルダーです。上・中・下段の各ハンガーには落下防止のストッパー付きです。内視鏡の軟性部やレンズは収納パイプ内に入れて保護できます。壁やユニットに付属の取付用ビスまたは背面の2コのマグネットで取り付けます。オプションの壁取付用ガイドレールを使用するとホルダーの取り外しが可能になります。

付属品壁取付用ビス、ユニット取付用インシュロック耐荷重(kg)1.3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
適合サイズ(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28906843-本体/W100×D110×H540、収納パイプ部/Φ34(内径Φ28)×H800ロングタイプスコープ有効長/70024-2773-01
70,000
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
28906859-本体/W100×D110×H540、収納パイプ部/Φ34(内径Φ28)×H495標準タイプスコープ有効長/30024-2473-00
65,000
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする