ヒラタニ
内視鏡スタンド
検査の準備や洗浄後の一時保管にも便利です。2段式アクリル架台。
材質
フレーム/ステンレス、架台/アクリル
タイプ
4本掛
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×400×1650
キャスター径(Φmm)
75(ストッパー付)
松吉医科器械コード
23-3055-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28906895
BH-918
¥
198,500
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください