曜日別特売

ディスポバイトブロック(抗菌加工)

ディスポバイトブロック(抗菌加工) - 名優

ディスポーザブルタイプの内視鏡用マウスピース。内視鏡検査時に装着することで開口状態を維持します。ラテックスフリー。鉛、DEHPフリー。

材質本体/ポリプロピレン、ストラップ/ポリイソプレン寸法(mm)本体/W90×D25×H52、開口部径/Φ20医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B1X00003BITESS松吉医科器械コード24-6241-00医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1パック(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28906938B3
32,000
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする