曜日別特売

カテーテル収納ワゴンカテルティ

カテーテル収納ワゴンカテルティ - 日本医理器材

長尺物(1300mm)のカテーテルも吊り下げられます。カラーネームカードでカテーテルの識別が容易。前面下部はスライド式で開閉できます。押し手とキャスター付きで移動や運搬も簡単です。

キャスター径(Φmm)65(全輪ストッパー付)付属品フック×20コ(5色各4コ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960(1110)×500×1530松吉医科器械コード19-3655-00内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28906965-
480,000
479,800
527,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする