フレア
カセッテカバー(17×17判)
発泡ポリエチレン構造がカセッテの端をカバーし、当たりによる痛みを緩和します。アルコール清拭可能で、いつも清潔に使用できます。
材質
発泡ポリエチレン、軟質ポリオレフィン
サイズ
17×17判
タイプ
クッションタイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)
500×500
松吉医科器械コード
24-6243-00
内容量
1パック(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28907437
-
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください