曜日別特売

Xラック

Xラック - ケルン

X線フィルムホルダーやX線フィルムボックスをすっきりと収納できる保管棚。半切判タテ収納タイプ。

付属品仕切板×12枚材質スチール段数4段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×460×2103松吉医科器械コード01-2881-00内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28907805KX-110
220,000
209,460
230,406(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射線科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする