ワンダーライトハーフコート

ワンダーライトハーフコート - マエダ

巻きスカートと組み合わせて使用すると、重量を上下に分散するセパレートタイプの全周防護衣になります。外面は汚れに強いカーボン調の特殊ポリウレタンシートを採用。内面には汗の臭気成分に効果的な消臭シートを採用。

付属品ハンガー医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00111001071医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1着
注意
※個人宅への配送はお受けできかねます。
全88種類を絞り込む
サイズ
身長(cm)
88種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28908916WLH5-25Sイエロー1.4S~90150
52,000
44,140
48,554(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28908925WLH5-35Sイエロー1.6S~90150
58,000
50,080
55,088(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28908934WLH5-25Mイエロー1.6M90~100160
57,000
49,060
53,966(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28908943WLH5-35Mイエロー1.9M90~100160
61,000
53,130
58,443(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28908959WLH5-25Lイエロー2L100~110170
61,000
53,130
58,443(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28908968WLH5-35Lイエロー2.4L100~110170
66,000
54,890
60,379(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28908977WLH5-25LLイエロー2.4LL110~120175
68,000
58,970
64,867(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28908986WLH5-35LLイエロー2.8LL110~120175
72,000
61,920
68,112(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28908995WLH5-25Sオリーブ1.4S~90150
52,000
44,140
48,554(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28909004WLH5-35Sオリーブ1.6S~90150
58,000
50,080
55,088(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28909013WLH5-25Mオリーブ1.6M90~100160
57,000
49,060
53,966(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28909029WLH5-35Mオリーブ1.9M90~100160
61,000
53,130
58,443(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28909038WLH5-25Lオリーブ2L100~110170
61,000
53,130
58,443(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28909047WLH5-35Lオリーブ2.4L100~110170
66,000
54,890
60,379(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28909056WLH5-25LLオリーブ2.4LL110~120175
68,000
58,970
64,867(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28909065WLH5-35LLオリーブ2.8LL110~120175
72,000
61,920
68,112(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28909074WLH5-25Sオレンジ1.4S~90150
52,000
44,140
48,554(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28909083WLH5-35Sオレンジ1.6S~90150
58,000
50,080
55,088(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28909099WLH5-25Mオレンジ1.6M90~100160
57,000
49,060
53,966(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28909108WLH5-35Mオレンジ1.9M90~100160
61,000
53,130
58,443(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28909117WLH5-25Lオレンジ2L100~110170
61,000
53,130
58,443(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28909126WLH5-35Lオレンジ2.4L100~110170
66,000
54,890
60,379(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28909135WLH5-25LLオレンジ2.4LL110~120175
68,000
58,970
64,867(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28909144WLH5-35LLオレンジ2.8LL110~120175
72,000
61,920
68,112(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28909153WLH5-25Sグリーン1.4S~90150
52,000
44,140
48,554(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28909169WLH5-35Sグリーン1.6S~90150
58,000
50,080
55,088(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28909178WLH5-25Mグリーン1.6M90~100160
57,000
49,060
53,966(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28909187WLH5-35Mグリーン1.9M90~100160
61,000
53,130
58,443(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28909196WLH5-25Lグリーン2L100~110170
61,000
53,130
58,443(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28909205WLH5-35Lグリーン2.4L100~110170
66,000
54,890
60,379(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28909214WLH5-25LLグリーン2.4LL110~120175
68,000
58,970
64,867(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28909223WLH5-35LLグリーン2.8LL110~120175
72,000
61,920
68,112(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28909239WLH5-25Sゴールド1.4S~90150
52,000
44,140
48,554(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28909248WLH5-35Sゴールド1.6S~90150
58,000
50,080
55,088(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28909257WLH5-25Mゴールド1.6M90~100160
57,000
49,060
53,966(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28909266WLH5-35Mゴールド1.9M90~100160
61,000
53,130
58,443(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28909275WLH5-25Lゴールド2L100~110170
61,000
53,130
58,443(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28909284WLH5-35Lゴールド2.4L100~110170
66,000
54,890
60,379(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28909293WLH5-25LLゴールド2.4LL110~120175
68,000
58,970
64,867(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28909309WLH5-35LLゴールド2.8LL110~120175
72,000
61,920
68,112(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28909318WLH5-25Sシルバー1.4S~90150
52,000
44,140
48,554(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28909327WLH5-35Sシルバー1.6S~90150
58,000
50,080
55,088(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28909336WLH5-25Mシルバー1.6M90~100160
57,000
49,060
53,966(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28909345WLH5-35Mシルバー1.9M90~100160
61,000
53,130
58,443(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28909354WLH5-25Lシルバー2L100~110170
61,000
53,130
58,443(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28909363WLH5-35Lシルバー2.4L100~110170
66,000
54,890
60,379(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28909379WLH5-25LLシルバー2.4LL110~120175
68,000
58,970
64,867(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28909388WLH5-35LLシルバー2.8LL110~120175
72,000
61,920
68,112(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28909397WLH5-25Sネイビー1.4S~90150
52,000
44,140
48,554(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28909406WLH5-35Sネイビー1.6S~90150
58,000
50,080
55,088(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射線科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする