ワンダーライトフィットコート

ワンダーライトフィットコート - マエダ

インナーベルトを左右に引き伸ばしながら装着すると、背面のフィットゴムが機能して肩が浮くような着心地を実現。外面は汚れに強いカーボン調の特殊ポリウレタンシートを採用。内面には汗の臭気成分に効果的な消臭シートを採用。

付属品ハンガー医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00111001071医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1着
注意
※個人宅への配送はお受けできかねます。
※医療機関以外の場合、お断りさせていただきます。
※使用施設名、使用者、住所などの確認をさせて頂きます。
110件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28910894WFC5-25Sイエロー2.8S~80150
118,000
99,900
109,890(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28910903WFC5-35Sイエロー3.3S~80150
131,000
109,000
119,900(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28910919WFC5-25Mイエロー3.3M70~90160
124,000
109,000
119,900(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28910928WFC5-35Mイエロー3.8M70~90160
137,000
119,000
130,900(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28910937WFC5-25Lイエロー3.6L80~105170
129,000
99,900
109,890(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28910946WFC5-35Lイエロー4.2L80~105170
142,000
119,000
130,900(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28910955WFC5-25LLイエロー4.1LL90~120175
140,000
119,000
130,900(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28910964WFC5-35LLイエロー4.7LL90~120175
153,000
139,000
152,900(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28910973WFC5-25-3Lイエロー4.33L125~135180
187,000
169,000
185,900(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28910989WFC5-35-3Lイエロー53L125~135180
204,000
179,000
196,900(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28910998WFC5-25Sオリーブ2.8S~80150
118,000
99,900
109,890(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28911007WFC5-35Sオリーブ3.3S~80150
131,000
109,000
119,900(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28911016WFC5-25Mオリーブ3.3M70~90160
124,000
109,000
119,900(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28911025WFC5-35Mオリーブ3.8M70~90160
137,000
119,000
130,900(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28911034WFC5-25Lオリーブ3.6L80~105170
129,000
99,900
109,890(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28911043WFC5-35Lオリーブ4.2L80~105170
142,000
119,000
130,900(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28911059WFC5-25LLオリーブ4.1LL90~120175
140,000
119,000
130,900(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28911068WFC5-35LLオリーブ4.7LL90~120175
153,000
139,000
152,900(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28911077WFC5-25-3Lオリーブ4.33L125~135180
187,000
169,000
185,900(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28911086WFC5-35-3Lオリーブ53L125~135180
204,000
179,000
196,900(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28911095WFC5-25Sオレンジ2.8S~80150
118,000
99,900
109,890(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28911104WFC5-35Sオレンジ3.3S~80150
131,000
109,000
119,900(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28911113WFC5-25Mオレンジ3.3M70~90160
124,000
109,000
119,900(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28911129WFC5-35Mオレンジ3.8M70~90160
137,000
119,000
130,900(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28911138WFC5-25Lオレンジ3.6L80~105170
129,000
99,900
109,890(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28911147WFC5-35Lオレンジ4.2L80~105170
142,000
119,000
130,900(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28911156WFC5-25LLオレンジ4.1LL90~120175
140,000
119,000
130,900(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28911165WFC5-35LLオレンジ4.7LL90~120175
153,000
139,000
152,900(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28911174WFC5-25-3Lオレンジ4.33L125~135180
187,000
169,000
185,900(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28911183WFC5-35-3Lオレンジ53L125~135180
204,000
179,000
196,900(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28911199WFC5-25Sグリーン2.8S~80150
118,000
99,900
109,890(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28911208WFC5-35Sグリーン3.3S~80150
131,000
109,000
119,900(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28911217WFC5-25Mグリーン3.3M70~90160
124,000
109,000
119,900(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28911226WFC5-35Mグリーン3.8M70~90160
137,000
119,000
130,900(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28911235WFC5-25Lグリーン3.6L80~105170
129,000
99,900
109,890(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28911244WFC5-35Lグリーン4.2L80~105170
142,000
119,000
130,900(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28911253WFC5-25LLグリーン4.1LL90~120175
140,000
119,000
130,900(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28911269WFC5-35LLグリーン4.7LL90~120175
153,000
139,000
152,900(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28911278WFC5-25-3Lグリーン4.33L125~135180
187,000
169,000
185,900(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28911287WFC5-35-3Lグリーン53L125~135180
204,000
179,000
196,900(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28911296WFC5-25Sゴールド2.8S~80150
118,000
99,900
109,890(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28911305WFC5-35Sゴールド3.3S~80150
131,000
109,000
119,900(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28911314WFC5-25Mゴールド3.3M70~90160
124,000
109,000
119,900(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28911323WFC5-35Mゴールド3.8M70~90160
137,000
119,000
130,900(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28911339WFC5-25Lゴールド3.6L80~105170
129,000
99,900
109,890(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28911348WFC5-35Lゴールド4.2L80~105170
142,000
119,000
130,900(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28911357WFC5-25LLゴールド4.1LL90~120175
140,000
119,000
130,900(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28911366WFC5-35LLゴールド4.7LL90~120175
153,000
139,000
152,900(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28911375WFC5-25-3Lゴールド4.33L125~135180
187,000
169,000
185,900(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28911384WFC5-35-3Lゴールド53L125~135180
204,000
179,000
196,900(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射線科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする