曜日別特売

ワンダーライト巻スカート

ワンダーライト巻スカート - マエダ

ハーフコートと組み合わせて使用すると、重量を上下に分散するセパレートタイプの全周囲防護衣になります。外面は汚れに強いカーボン調の特殊ポリウレタンシートを採用。内面には臭気成分に効果的な消臭シートを採用。

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00111001072医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1着
88件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
ウエスト(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28911996WSW5-25Sイエロー1.3S50~6535
51,000
44,240
48,664(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28912005WSW5-35Sイエロー1.7S50~6535
58,000
50,080
55,088(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28912014WSW5-25Mイエロー2M65~8045
54,000
47,280
52,008(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28912023WSW5-35Mイエロー2.6M65~8045
66,000
54,890
60,379(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28912039WSW5-25Lイエロー2.2L75~9545
59,000
51,100
56,210(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28912048WSW5-35Lイエロー2.9L75~9545
73,000
62,930
69,223(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28912057WSW5-25LLイエロー2.6LL90~11050
63,000
54,050
59,455(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28912066WSW5-35LLイエロー3.5LL90~11050
79,000
66,650
73,315(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28912075WSW5-25Sオリーブ1.3S50~6535
51,000
44,240
48,664(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28912084WSW5-35Sオリーブ1.7S50~6535
58,000
50,080
55,088(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28912093WSW5-25Mオリーブ2M65~8045
54,000
47,280
52,008(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28912109WSW5-35Mオリーブ2.6M65~8045
66,000
54,890
60,379(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28912118WSW5-25Lオリーブ2.2L75~9545
59,000
51,100
56,210(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28912127WSW5-35Lオリーブ2.9L75~9545
73,000
62,930
69,223(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28912136WSW5-25LLオリーブ2.6LL90~11050
63,000
54,050
59,455(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28912145WSW5-35LLオリーブ3.5LL90~11050
79,000
66,650
73,315(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28912154WSW5-25Sオレンジ1.3S50~6535
51,000
44,240
48,664(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28912163WSW5-35Sオレンジ1.7S50~6535
58,000
50,080
55,088(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28912179WSW5-25Mオレンジ2M65~8045
54,000
47,280
52,008(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28912188WSW5-35Mオレンジ2.6M65~8045
66,000
54,890
60,379(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28912197WSW5-25Lオレンジ2.2L75~9545
59,000
51,100
56,210(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28912206WSW5-35Lオレンジ2.9L75~9545
73,000
62,930
69,223(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28912215WSW5-25LLオレンジ2.6LL90~11050
63,000
54,050
59,455(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28912224WSW5-35LLオレンジ3.5LL90~11050
79,000
66,650
73,315(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28912233WSW5-25Sグリーン1.3S50~6535
51,000
44,240
48,664(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28912249WSW5-35Sグリーン1.7S50~6535
58,000
50,080
55,088(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28912258WSW5-25Mグリーン2M65~8045
54,000
47,280
52,008(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28912267WSW5-35Mグリーン2.6M65~8045
66,000
54,890
60,379(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28912276WSW5-25Lグリーン2.2L75~9545
59,000
51,100
56,210(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28912285WSW5-35Lグリーン2.9L75~9545
73,000
62,930
69,223(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28912294WSW5-25LLグリーン2.6LL90~11050
63,000
54,050
59,455(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28912303WSW5-35LLグリーン3.5LL90~11050
79,000
66,650
73,315(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28912319WSW5-25Sゴールド1.3S50~6535
51,000
44,240
48,664(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28912328WSW5-35Sゴールド1.7S50~6535
58,000
50,080
55,088(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28912337WSW5-25Mゴールド2M65~8045
54,000
47,280
52,008(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28912346WSW5-35Mゴールド2.6M65~8045
66,000
54,890
60,379(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28912355WSW5-25Lゴールド2.2L75~9545
59,000
51,100
56,210(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28912364WSW5-35Lゴールド2.9L75~9545
73,000
62,930
69,223(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28912373WSW5-25LLゴールド2.6LL90~11050
63,000
54,050
59,455(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28912389WSW5-35LLゴールド3.5LL90~11050
79,000
66,650
73,315(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28912398WSW5-25Sシルバー1.3S50~6535
51,000
44,240
48,664(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28912407WSW5-35Sシルバー1.7S50~6535
58,000
50,080
55,088(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28912416WSW5-25Mシルバー2M65~8045
54,000
47,280
52,008(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28912425WSW5-35Mシルバー2.6M65~8045
66,000
54,890
60,379(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28912434WSW5-25Lシルバー2.2L75~9545
59,000
51,100
56,210(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28912443WSW5-35Lシルバー2.9L75~9545
73,000
62,930
69,223(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28912459WSW5-25LLシルバー2.6LL90~11050
63,000
54,050
59,455(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28912468WSW5-35LLシルバー3.5LL90~11050
79,000
66,650
73,315(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28912477WSW5-25Sネイビー1.3S50~6535
51,000
44,240
48,664(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28912486WSW5-35Sネイビー1.7S50~6535
58,000
50,080
55,088(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射線科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする