曜日別特売

フレームライトエプロンタイプ

フレームライトエプロンタイプ - 保科製作所フレームライトエプロンタイプ - 保科製作所フレームライトエプロンタイプ - 保科製作所フレームライトエプロンタイプ - 保科製作所フレームライトエプロンタイプ - 保科製作所フレームライトエプロンタイプ - 保科製作所フレームライトエプロンタイプ - 保科製作所フレームライトエプロンタイプ - 保科製作所

表面材にSIAA認定の抗菌素材を採用。背面のフレームとウエストベルトで肩にかかる重さを軽減します。身体の前面を守るエプロンタイプ。

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00005000003医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1着
注意
※ハンガーは別売です。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
胸囲(cm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28913439PABSイエロー9075~852.5
88,000
81,980
90,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28913448PABSイエロー9075~853.2
113,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28913457PABMイエロー9585~952.7
97,000
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28913466PABMイエロー9585~953.5
121,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28913475PABLイエロー10290~1002.9
102,000
94,980
104,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28913484PABLイエロー10290~1003.8
126,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28913493PABLLイエロー11095~1003.2
106,000
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
28913509PABLLイエロー11095~1004.2
132,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28913518PABSオレンジ9075~852.5
88,000
81,980
90,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28913527PABSオレンジ9075~853.2
113,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28913536PABMオレンジ9585~952.7
97,000
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28913545PABMオレンジ9585~953.5
121,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28913554PABLオレンジ10290~1002.9
102,000
94,980
104,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28913563PABLオレンジ10290~1003.8
126,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28913579PABLLオレンジ11095~1003.2
106,000
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
28913588PABLLオレンジ11095~1004.2
132,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28913597PABSグリーン9075~852.5
88,000
81,980
90,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
28913606PABSグリーン9075~853.2
113,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28913615PABMグリーン9585~952.7
97,000
87,980
96,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
28913624PABMグリーン9585~953.5
121,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28913633PABLグリーン10290~1002.9
102,000
94,980
104,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28913649PABLグリーン10290~1003.8
126,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28913658PABLLグリーン11095~1003.2
106,000
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
28913667PABLLグリーン11095~1004.2
132,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28913676PABSピンク9075~852.5
88,000
81,980
90,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28913685PABSピンク9075~853.2
113,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28913694PABMピンク9585~952.7
97,000
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28913703PABMピンク9585~953.5
121,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28913719PABLピンク10290~1002.9
102,000
94,980
104,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28913728PABLピンク10290~1003.8
126,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28913737PABLLピンク11095~1003.2
106,000
98,980
108,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28913746PABLLピンク11095~1004.2
132,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28913755PABSブルー9075~852.5
88,000
81,980
90,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28913764PABSブルー9075~853.2
113,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28913773PABMブルー9585~952.7
97,000
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28913789PABMブルー9585~953.5
121,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28913798PABLブルー10290~1002.9
102,000
94,980
104,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28913807PABLブルー10290~1003.8
126,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28913816PABLLブルー11095~1003.2
106,000
98,980
108,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28913825PABLLブルー11095~1004.2
132,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28913834PABSライラック9075~852.5
88,000
81,980
90,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
28913843PABSライラック9075~853.2
113,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28913859PABMライラック9585~952.7
97,000
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28913868PABMライラック9585~953.5
121,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28913877PABLライラック10290~1002.9
102,000
94,980
104,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28913886PABLライラック10290~1003.8
126,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28913895PABLLライラック11095~1003.2
106,000
98,980
108,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28913904PABLLライラック11095~1004.2
132,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする