曜日別特売

フレームライトコートタイプ

フレームライトコートタイプ - 保科製作所フレームライトコートタイプ - 保科製作所フレームライトコートタイプ - 保科製作所フレームライトコートタイプ - 保科製作所フレームライトコートタイプ - 保科製作所フレームライトコートタイプ - 保科製作所フレームライトコートタイプ - 保科製作所フレームライトコートタイプ - 保科製作所

表面材にSIAA認定の抗菌素材を採用。背面のフレームとウエストベルトで肩にかかる重さを軽減します。背中側までしっかり守るコートタイプ。

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00005000003医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1着
注意
※ハンガーは別売です。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28913913PGBイエロー3.7S65~8090
119,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28913929PGBイエロー4.4S65~8090
152,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28913938PGBイエロー4.1M75~9095
132,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28913947PGBイエロー5M75~9095
161,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28913956PGBイエロー4.5L80~95102
141,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28913965PGBイエロー5.5L80~95102
172,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28913974PGBイエロー4.9LL90~105110
152,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28913983PGBイエロー6.2LL90~105110
174,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28913999PGBオレンジ3.7S65~8090
119,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28914008PGBオレンジ4.4S65~8090
152,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28914017PGBオレンジ4.1M75~9095
132,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28914026PGBオレンジ5M75~9095
161,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28914035PGBオレンジ4.5L80~95102
141,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28914044PGBオレンジ5.5L80~95102
172,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
28914053PGBオレンジ4.9LL90~105110
152,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28914069PGBオレンジ6.2LL90~105110
174,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28914078PGBグリーン3.7S65~8090
119,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28914087PGBグリーン4.4S65~8090
152,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28914096PGBグリーン4.1M75~9095
132,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28914105PGBグリーン5M75~9095
161,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28914114PGBグリーン4.5L80~95102
141,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28914123PGBグリーン5.5L80~95102
172,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28914139PGBグリーン4.9LL90~105110
152,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28914148PGBグリーン6.2LL90~105110
174,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28914157PGBピンク3.7S65~8090
119,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28914166PGBピンク4.4S65~8090
152,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28914175PGBピンク4.1M75~9095
132,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28914184PGBピンク5M75~9095
161,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28914193PGBピンク4.5L80~95102
141,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28914209PGBピンク5.5L80~95102
172,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28914218PGBピンク4.9LL90~105110
152,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28914227PGBピンク6.2LL90~105110
174,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28914236PGBブルー3.7S65~8090
119,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28914245PGBブルー4.4S65~8090
152,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28914254PGBブルー4.1M75~9095
132,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28914263PGBブルー5M75~9095
161,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28914279PGBブルー4.5L80~95102
141,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28914288PGBブルー5.5L80~95102
172,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28914297PGBブルー4.9LL90~105110
152,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28914306PGBブルー6.2LL90~105110
174,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28914315PGBライラック3.7S65~8090
119,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28914324PGBライラック4.4S65~8090
152,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28914333PGBライラック4.1M75~9095
132,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28914349PGBライラック5M75~9095
161,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28914358PGBライラック4.5L80~95102
141,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28914367PGBライラック5.5L80~95102
172,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28914376PGBライラック4.9LL90~105110
152,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28914385PGBライラック6.2LL90~105110
174,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射線科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする