防護衣シンプラー・エプロン

防護衣シンプラー・エプロン - マエダ防護衣シンプラー・エプロン - マエダ防護衣シンプラー・エプロン - マエダ防護衣シンプラー・エプロン - マエダ

防護性能に機能を絞り込み、軽さと経済性を追究しました。

付属品ハンガーサイズS胸囲(cm)~90身長(cm)150着丈(cm)88前幅(cm)55医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1着
全28種類を絞り込む
種別
質量(kg)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
質量(kg)
医療機器承認・認証・届出番号
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28914394MSA-25Sイエローマジカルライト(無鉛)1.5医療機器届出番号:13B3X0011100101119-3445-14
54,000
47,280
52,008(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28914403MSA-35Sイエローマジカルライト(無鉛)2医療機器届出番号:13B3X0011100101119-3445-15
64,000
55,060
60,566(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28914419SSA-25Sイエローソフライト(含鉛)1.7医療機器届出番号:13B3X0011100103119-3445-12
46,000
40,280
44,308(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28914428SSA-35Sイエローソフライト(含鉛)2.2医療機器届出番号:13B3X0011100103119-3445-13
52,000
44,140
48,554(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28914437MSA-25Sオレンジマジカルライト(無鉛)1.5医療機器届出番号:13B3X0011100101119-3445-14
54,000
47,280
52,008(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28914446MSA-35Sオレンジマジカルライト(無鉛)2医療機器届出番号:13B3X0011100101119-3445-15
64,000
55,060
60,566(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28914455SSA-25Sオレンジソフライト(含鉛)1.7医療機器届出番号:13B3X0011100103119-3445-12
46,000
40,280
44,308(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28914464SSA-35Sオレンジソフライト(含鉛)2.2医療機器届出番号:13B3X0011100103119-3445-13
52,000
44,140
48,554(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28914473MSA-25Sグリーンマジカルライト(無鉛)1.5医療機器届出番号:13B3X0011100101119-3445-14
54,000
47,280
52,008(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28914489MSA-35Sグリーンマジカルライト(無鉛)2医療機器届出番号:13B3X0011100101119-3445-15
64,000
55,060
60,566(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28914498SSA-25Sグリーンソフライト(含鉛)1.7医療機器届出番号:13B3X0011100103119-3445-12
46,000
40,280
44,308(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28914507SSA-35Sグリーンソフライト(含鉛)2.2医療機器届出番号:13B3X0011100103119-3445-13
52,000
44,140
48,554(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28914516MSA-25Sグレーマジカルライト(無鉛)1.5医療機器届出番号:13B3X0011100101119-3445-14
54,000
47,280
52,008(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28914525MSA-35Sグレーマジカルライト(無鉛)2医療機器届出番号:13B3X0011100101119-3445-15
64,000
55,060
60,566(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28914534SSA-25Sグレーソフライト(含鉛)1.7医療機器届出番号:13B3X0011100103119-3445-12
46,000
40,280
44,308(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28914543SSA-35Sグレーソフライト(含鉛)2.2医療機器届出番号:13B3X0011100103119-3445-13
52,000
44,140
48,554(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28914559MSA-25Sネイビーマジカルライト(無鉛)1.5医療機器届出番号:13B3X0011100101119-3445-14
54,000
47,280
52,008(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28914568MSA-35Sネイビーマジカルライト(無鉛)2医療機器届出番号:13B3X0011100101119-3445-15
64,000
55,060
60,566(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28914577SSA-25Sネイビーソフライト(含鉛)1.7医療機器届出番号:13B3X0011100103119-3445-12
46,000
40,280
44,308(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28914586SSA-35Sネイビーソフライト(含鉛)2.2医療機器届出番号:13B3X0011100103119-3445-13
52,000
44,140
48,554(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28914595MSA-25Sピンクマジカルライト(無鉛)1.5医療機器届出番号:13B3X0011100101119-3445-14
54,000
47,280
52,008(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28914604MSA-35Sピンクマジカルライト(無鉛)2医療機器届出番号:13B3X0011100101119-3445-15
64,000
55,060
60,566(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28914613SSA-25Sピンクソフライト(含鉛)1.7医療機器届出番号:13B3X0011100103119-3445-12
46,000
40,280
44,308(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28914629SSA-35Sピンクソフライト(含鉛)2.2医療機器届出番号:13B3X0011100103119-3445-13
52,000
44,140
48,554(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28914638MSA-25Sブルーマジカルライト(無鉛)1.5医療機器届出番号:13B3X0011100101119-3445-14
54,000
47,280
52,008(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28914647MSA-35Sブルーマジカルライト(無鉛)2医療機器届出番号:13B3X0011100101119-3445-15
64,000
55,060
60,566(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28914656SSA-25Sブルーソフライト(含鉛)1.7医療機器届出番号:13B3X0011100103119-3445-12
46,000
40,280
44,308(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28914665SSA-35Sブルーソフライト(含鉛)2.2医療機器届出番号:13B3X0011100103119-3445-13
52,000
44,140
48,554(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする