保科製作所
ポイントネック(スマートライト)
甲状腺をピンポイントでカバーするシンプル仕様。汗取りシート10枚付。
付属品
汗取りシート×10枚
サイズ
フリー
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00005201003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
注意
※個人宅への配送はお受けできかねます。
全12種類を絞り込む
色
選択してください
イエロー
オレンジ
グリーン
ピンク
ブルー
ライラック
質量(kg)
0.2
0.3
鉛当量(mmPb)
0.25
0.35
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
質量(kg)
松吉医科器械コード
鉛当量(mmPb)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28915189
SNP
イエロー
0.2
24-4537-00
0.25
¥
17,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28915198
SNP
イエロー
0.3
24-4537-01
0.35
¥
19,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28915207
SNP
オレンジ
0.2
24-4537-00
0.25
¥
17,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28915216
SNP
オレンジ
0.3
24-4537-01
0.35
¥
19,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28915225
SNP
グリーン
0.2
24-4537-00
0.25
¥
17,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28915234
SNP
グリーン
0.3
24-4537-01
0.35
¥
19,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28915243
SNP
ピンク
0.2
24-4537-00
0.25
¥
17,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28915259
SNP
ピンク
0.3
24-4537-01
0.35
¥
19,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28915268
SNP
ブルー
0.2
24-4537-00
0.25
¥
17,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28915277
SNP
ブルー
0.3
24-4537-01
0.35
¥
19,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28915286
SNP
ライラック
0.2
24-4537-00
0.25
¥
17,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28915295
SNP
ライラック
0.3
24-4537-01
0.35
¥
19,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください