松永製作所 (車椅子)
MRI室用ストレッチャー
メインフレームに非磁性素材で、着磁をしないアルミ素材を使用したスタンダードタイプのMRI室用ストレッチャー。クランクハンドル昇降式。非磁性体割合99%以上。
キャスター径(Φmm)
125(4輪ストッパー)
仕様
3.0テスラ対応
付属品
ガートル棒
材質
アルミ
質量(kg)
37.8
タイプ
スタンダード
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
595×1900×540~925
マット厚(mm)
約50
松吉医科器械コード
23-7383-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28915374
MR-UD-3T
¥
453,200
¥
449,900
¥
494,890
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください