曜日別特売

MRI室用ストレッチャー

MRI室用ストレッチャー - 松永製作所 (車椅子)

フレームからボルト・ナットに至るまで着磁をしない素材を使用。3.0テスラでの着磁と画像の乱れなどのリスクを最小限に抑えました。クランクハンドル昇降式。一般のストレッチャーとの区分け管理がしやすい鮮やかなマットカラー。

キャスター径(Φmm)125(ダブルロック方式)仕様3.0テスラ対応付属品ガートル棒材質アルミ質量(kg)40タイプハイスペック寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)595×1900×540~925マット厚(mm)約50松吉医科器械コード23-6984-00内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28915383MR-UD-3TMG
968,000
966,900
1,063,590(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする