日進医療器(車イス)
MRI室用ストレッチャー(昇降式)
背上げ機構を標準装備のMRI室用ストレッチャー。上下ハンドルで担架面の高さを無段階で調節可能。キャスターは4輪ストッパー付。
キャスター径(Φmm)
125(4輪ストッパー)
仕様
3.0テスラ対応
付属品
酸素ボンベ受け金具、ガートル棒、カゴ
材質
担架部/アルミ合金(焼付塗装)、ベース部/アルミ合金(塗装仕上)
質量(kg)
約50
タイプ
背上げ機構付き
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
640×1940×520~870
マット厚(mm)
50
松吉医科器械コード
24-6247-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28915408
TY207P
¥
880,000
¥
878,900
¥
966,790
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください