松永製作所 (車椅子)
MRI室用ガートル台
磁性体検知器対応の高品質モデル。非磁性体割合100%。専用グリップ付。
仕様
3.0テスラ対応
付属品
専用グリップ
材質
アルミ
質量(kg)
5.1
タイプ
ハイスペック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×430×1430~2370
キャスター径(Φmm)
50
松吉医科器械コード
23-6988-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28915426
MR-IG-3TMG
¥
165,000
¥
163,900
¥
180,290
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください