ナカキン
ベッドサイドテーブル
ベッドでの食事・読書や作業など幅広く利用できます。
材質
天板/メラミン化粧板、フレーム/スチール
質量(kg)
9
耐荷重(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×380×610~930
キャスター径(Φmm)
50
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
750×380
松吉医科器械コード
23-6863-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28915654
UT-75
¥
30,600
¥
28,790
¥
31,669
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100