ノーリツイス
収納スツール(キャスター付)
患者のタオルや下着など収納できるベンチです。ゆっくりとフタが閉じるソフトダウンステーを使用しています。移動がラクなキャスター付。
幅(mm)
820
奥行(mm)
350
高さ(mm)
430
材質
木・ウレタンフォーム
質量(kg)
14
キャスター径(Φmm)
40(ストッパー付)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28915688
NR-1BOX-K/GR
グリーン
24-5225-00
¥
79,800
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
28915697
NR-1BOX-K/PK
ピンク
24-5225-01
¥
79,800
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
28915706
NR-1BOX-K/BL
ブルー
24-5225-02
¥
79,800
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください