ノーリツイス
床頭台
引出・扉付収納棚仕様の床頭台。3タイプからお選びいただけます。
幅(mm)
500
奥行(mm)
530
材質
天板/パーティクルボード・MDF・低圧メラミン、本体/パーティクルボード・MDF・強化プリント紙、取手/亜鉛合金
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
質量(kg)
色
タイプ
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28915715
TUF1-LD
1700
55
ナチュラルオーク
ロングタイプ
24-6902-02
¥
141,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
28915724
TUF1-MD
1250
44
ナチュラルオーク
ミドルタイプ
24-6902-01
¥
87,700
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
28915733
TUF1-SD
775
36
ナチュラルオーク
ロータイプ
24-6902-00
¥
64,200
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28915749
TUF1-LD
1700
55
ミディアムウォールナット
ロングタイプ
24-6902-02
¥
141,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
28915758
TUF1-MD
1250
44
ミディアムウォールナット
ミドルタイプ
24-6902-01
¥
87,700
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
28915767
TUF1-SD
775
36
ミディアムウォールナット
ロータイプ
24-6902-00
¥
64,200
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください