NIPRO(ニプロ)
分配コンセントアイホンUA・UB2P
患者がベッドから離れるのをナースコールでお知らせします。転倒むしの「頭」が外れるとナースコールを鳴らします。
適合
ナースコール/アイホン製UA・UB型2P
種別
NTMC-222AUA
寸法(mm)
75×50×30
ケーブル長(m)
1.6
松吉医科器械コード
23-6583-14
内容量
1個
注意
※ご使用のナースコールのメーカー、機種、ピン形状によって接続可能な品番が異なりますのでご確認ください。
※ナースコールとの接続・併用には別売の分配コンセントが必要となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28916196
82-772
オープン
¥
11,230
¥
12,353
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください