ハカルプラス
CAREaiコンセントコール
コンセントがあればどこにでも設置できる簡易コールシステム。コールスイッチはユニバーサルデザインの考えを取り入れた押しやすい形状です。
仕様
ペンダントセット
セット内容
親機、子機、コールスイッチ、ペンダント
電源(V)
AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
親機/172×111×97、子機/70×48×115、コールスイッチ/24×40×140、ペンダント/45×93×19
松吉医科器械コード
24-6581-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28916284
-
オープン
¥
138,210
¥
152,031
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください