パラマウントベッド
床走行式電動介護リフト
バッテリー駆動によるコードレスで使いやすい電動介護リフト。ハンドルの高さと支柱の取付高を調節できます。
材質
支柱・ブーム/アルミ、ベース/スチール
質量(kg)
38
電源
内蔵型バッテリー
耐荷重(kg)
205
キャスター径(Φmm)
前輪/35、後輪/100(双輪・ストッパー付)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
650~1060×1300×1310~2050
松吉医科器械コード
24-3583-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28916309
KQ-781
¥
583,000
¥
574,360
非課税商品
¥
574,360
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください