看護用品研究所
肌に優しい保護ベルト
肌に接する部分には、吸湿性と通気性の高いメッシュ生地を使用し、ムレや汗によるベタつきを防ぎます。
幅(cm)
手首/10、ひも/5
材質(表地)
綿35%・ポリエステル65%
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
長さ(m)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28916957
B-201
M
1.9
23-5977-00
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28916966
B-301
L
3
23-5977-01
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください