フィフティ・ヴィジョナリー
ホットメイト
取り出しやすい前開きタイプ。バイメタル式温度調節。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
庫内温度(℃)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収納容量(L)
消費電力(W)
質量(kg)
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28917079
SO-H8F
7.5(おしぼり約50本)
130
約4
クールピンク
S
¥
16,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
90日以内出荷
返品不可
28917088
SO-H18F
18(おしぼり約75本)
180
約6
クールピンク
L
¥
23,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28917097
SO-H8F
7.5(おしぼり約50本)
130
約4
シルバーグレー
S
¥
16,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28917106
SO-H18F
18(おしぼり約75本)
180
約6
シルバーグレー
L
¥
23,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください