日本医理器材
尿コップトレー用カバー
材質
ポリ塩化ビニール
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
松吉医科器械コード
種別
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28917289
PP-10C
23-5995-12
10人用
445×217×155
PP-10N用
¥
7,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28917298
PP-4
23-5995-10
4人用
195×217×155
PP-4N用
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28917307
PP-6C
23-5995-11
6人用
277×217×155
PP-6N用
¥
5,470
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください