松吉医科器械
SNナースチェア(背付)
Φ390mmと大きく硬めの座面で、長時間の使用に最適です。クッション性・ホールド性が高い背もたれで、ゆったり座れます。ガス圧ワンタッチ昇降式。
材質
脚部/スチール・ABS、座部/ウレタン、張地/ビニールレザー
質量(kg)
7.5
寸法(Φ×高さH)(mm)
540×770~930
キャスター径(Φmm)
50
座×座高(mm)
Φ390×490~640
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28917919
SN-CH008BK
ブラック
¥
32,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
28917928
SN-CH008W
ホワイト
¥
32,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください