曜日別特売

マルチチェア(キャスタータイプ)

マルチチェア(キャスタータイプ) - ケルン

背と座面がそれぞれ単独でまわるマルチチェア。座高ガス上下調節。

材質座部/ウレタン、脚部/鋼板(粉体塗装)、張地/防汚ビニールレザー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×465×775~935キャスター径(Φmm)50座×座高(mm)Φ360×540~700松吉医科器械コード24-5247-00内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28917937KA-320ブラック
48,000
47,980
52,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28917946KA-320ベージュ
48,000
47,980
52,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28917955KA-320ホワイト
48,000
47,980
52,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28917964KA-320レッド
48,000
47,980
52,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする