ニシキ工業
チェア(肘なし)
ベーシックな布張りチェア。座高ガス上下調節。
材質
脚部/エンプラ樹脂、張地/布
質量(kg)
9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
525×480×750~880
キャスター径(Φmm)
50
松吉医科器械コード
24-4303-01
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)
440×440×410~540
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28918016
KE-926
ブラック
¥
19,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28918025
KE-926
ブルー
¥
19,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100