チェア(肘付)

チェア(肘付) - ニシキ工業

ベーシックな布張りチェア。座高ガス上下調節。

材質脚部/エンプラ樹脂、張地/布質量(kg)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×480×750~880キャスター径(Φmm)50松吉医科器械コード24-4303-00座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)440×440×410~540内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28918034KE-926Aブラック
21,500
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28918043KE-926Aブルー
21,500
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする