生興
ホワイトボード(脚付)片面・固定式
板面(縦×横)(mm)
896×1794
付属品
マーカー(赤・黒)×各1本、イレーザー×1コ、マグネット(赤・黄)×各2コ
材質
スチール
タイプ
片面・固定式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1879×532×1709
松吉医科器械コード
23-6212-00
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28918129
SW-1890-I
¥
62,400
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500