生興
ロッカー(3人用)
シリンダー錠のベーシックタイプ。
タイプ
3人用
材質
スチール(粉体塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×515×1790
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1区画/247×463×1670
松吉医科器械コード
23-6759-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28918147
SLK-3
¥
78,400
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください