ケルン
ケアブック
積み重ねてもすべりにくい特殊加工が表面に施されています。手に持った時のフィット感のよいケアブックです。
サイズ
A4
材質
ポリエチレン
背幅(mm)
40
寸法(縦×横)(mm)
320×265
収納枚数(枚)
カルテ/約100~150
内容量
1個
注意
※X金具に変更となっております。
全15種類を絞り込む
穴数
2
4
30
色
選択してください
イエロー
グリーン
グレー
ブルー
レッド
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
穴数
色
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28918226
KB-100
2
イエロー
24-5249-02
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
21日以内出荷
返品不可
28918235
KB-100
4
イエロー
24-5249-04
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
21日以内出荷
返品不可
28918244
KB-100
30
イエロー
24-5249-30
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
21日以内出荷
返品不可
28918253
KB-100
2
グリーン
24-5249-02
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
21日以内出荷
返品不可
28918269
KB-100
4
グリーン
24-5249-04
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
13日以内出荷
返品不可
28918278
KB-100
30
グリーン
24-5249-30
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
21日以内出荷
返品不可
28918287
KB-100
2
グレー
24-5249-02
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
21日以内出荷
返品不可
28918296
KB-100
4
グレー
24-5249-04
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
21日以内出荷
返品不可
28918305
KB-100
30
グレー
24-5249-30
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
21日以内出荷
返品不可
28918314
KB-100
2
ブルー
24-5249-02
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
21日以内出荷
返品不可
28918323
KB-100
4
ブルー
24-5249-04
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
21日以内出荷
返品不可
28918339
KB-100
30
ブルー
24-5249-30
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
21日以内出荷
返品不可
28918348
KB-100
2
レッド
24-5249-02
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
21日以内出荷
返品不可
28918357
KB-100
4
レッド
24-5249-04
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
21日以内出荷
返品不可
28918366
KB-100
30
レッド
24-5249-30
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください