ケルン
カラーインデックス(無地タイプ)
各項目が色分けされているので、見たいページを素早く開くことができます。綴穴は2穴・4穴にも適合する30穴の多穴対応型。
穴数
30
サイズ
A4
材質
ポリプロピレン
タイプ
9山
松吉医科器械コード
01-2800-05
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28918375
KB-014
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください