信州セラミックス
業務用空気清浄機アースプラスエアー
細菌・ウィルスを吸着・分解するアースプラスHEPAフィルターと特殊複合活生炭フィルターで、強力に集塵・脱臭します。人感知センサー、自動回転機能・ルーバー付。
質量(kg)
13.6
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
95(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×270×800
風量(m
3
/min)
10
適合床面積
46畳以下
松吉医科器械コード
24-4831-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28918664
SA-1016J
¥
256,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください