コアテック
空気除菌脱臭装置コアマイスターホープ
電気集塵方式を採用し、0.01μm以上の細菌やウイルスを捕集します。紫外線照射と光触媒のW効果で除菌・脱臭を行います。約48畳対応。PM2.5、PM0.5対応。
適合床面積
78m
2
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
強風時:12.9/12.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×330×900
質量(kg)
約33
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
90/100
付属品
リモコン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
松吉医科器械コード
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28918673
KM-15F
24-3116-01
標準仕様
¥
400,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28918689
KM-15FS
24-3116-03
脱臭強化仕様
¥
430,000
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください