大信工業
殺菌線ロッカー(多目的型)
網棚の高さを調節できますので、器具類などの収納に便利。スリッパの場合、15足収容できます。前面には強化ガラスの窓がありますので、収納物の確認が容易です。
棚段数
網棚5段(可変式)
殺菌灯
10W×4灯(紫外線灯)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×450×900
庫内寸法(mm)
W625×D340×H820
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
52
松吉医科器械コード
01-5420-00
内容量
1個
注意
※個人様向けには販売できません。
※個人宅への配送は不可
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28918698
DM-F
アイボリー
¥
218,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28918716
DM-F
ピンク
¥
218,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28918725
DM-F
ブルー
¥
218,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28918707
DM-F
ピンキッシュイエロー
¥
218,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600